Quarzsand TEGAfix® 430
Quarzsand
FUG-(TEGAFIX-430)QUARZSAND-(0,4-1,2MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein reiner Quarzsand wird zum Abstreuen von kunstharzbeschichteten Flächen (CERAfix 103 / 104), zum füllen von Kunstharzen und zum Ausfugen von Pflasterflächen eingesetzt
- Feuergetrocknet
- Gebrochen und gesiebt
- Entstaubt
Nicht zur terraristischen oder aquaristischen Anwendung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
TEGAfix 430 ist ein reiner Quarzsand und wird eingesetzt zum
- Abstreuen kunstharzbeschichteter Flächen (CERAfix 103 / 104)
- Füllen von Kunstharzen
- Ausfugen von Pflasterflächen
Abstreuen oder Einfegen
Farbe | Sandbeige |
Begehbarkeit nach max. | 1 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min. | 1 kg/m² |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max. | 10 kg/m² |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Druckfestigkeit min. | 1 N/mm² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 72 Monate |
| Körnung | 0,4 - 1,2 mm |
| Schüttdichte | ca. 1,5 kg/dm3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!