Quartz sand
Quartz sand
TEGAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Färg | Sandbeige |
Får någon gå på efter max. | 1 h |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 30 °C |
Min. appliceringskvantitet i vikt/område | 1 kg/m² |
Max. appliceringskvantitet i vikt/område | 10 kg/m² |
Innehållets vikt | 25 kg |
Min. tryckhållfasthet | 1 N/mm² |
Hyll-livstid från produktionen | 72 Monate(month) |