Quartz sand
Quartz sand
TEGAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Cor | Bege areia |
É possível caminhar sobre após máx. | 1 h |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Quantidade de aplicação mín. no peso/na área | 1 kg/m² |
Quantidade de aplicação máx. no peso/na área | 10 kg/m² |
Peso do conteúdo | 25 kg |
Resistência mín. à compressão | 1 N/mm² |
Validade a partir da data de produção | 72 meses |