Quartz sand
Quartz sand
TEGAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/174189150.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Farge | Sand-beige |
Kan gås på etter maks. | 1 h |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Min. påføringsmengde i vekt/område | 1 kg/m² |
Maks. påføringsmengde i vekt/område | 10 kg/m² |
Vekt av innhold | 25 kg |
Min. trykkfasthet | 1 N/mm² |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 72 Måned |