Quadratstopfen GPN 260 Q Polyethylen (PE-LLD), Schwarz
Lamellenstopfen GPN 260 Q
LAMESTO-4KT-(GPN260-Q)-100100-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr.
Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.
Datenblätter(X)
Profillänge (A) | 100 mm |
Profilbreite (F) | 100 mm |
Geeignet für Rohrdicke (T) | 3 mm |
Höhe (M) | 22 mm |
Einstecktiefe (H) | 17 mm |
Sonstige Norm | GPN 260 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |