Płytka zabezpieczająca DIN3015-2 SIP W3
Płytka zabezpieczająca DIN3015-2 SIP W3
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W3-SZ3S/1
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 3S |
Wielkość znamionowa wg DIN | 1 |
Długość (l3) | 57 mm |
Długość wewnętrzna (L 2) | 13 mm |
Szerokość (b1) | 30 mm |
Szerokość wewnętrzna (B2) | 15,2 mm |
Grubość (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk/nikiel |