Płytka zabezpieczająca DIN3015-2 SIP W2
Płytka zabezpieczająca DIN3015-2 SIP W2
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 5S |
Wielkość znamionowa wg DIN | 3 |
Długość (l3) | 85 mm |
Długość wewnętrzna (L 2) | 40 mm |
Szerokość (b1) | 30 mm |
Szerokość wewnętrzna (B2) | 15,5 mm |
Grubość (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana |