Płytka ścienna Fliesen-Quick
Płytka do zab. stelaża podtynk. WC, Fliesen-Quick
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyeliminowanie konieczności cięcia płytek lub wiercenia 4 otworów w płytkach (trzy różne rozmiary otworów)
Zamocowanie do płytki przy użyciu kleju do płytek.
Bez wystawania zza zawieszanego sedesu
Niezawodne rozwiązanie dla glazurników i hydraulików
Materiały dodatkowe(X)
Zastępowanie płytek za zawieszanymi sedesami
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Grubość | 5 mm |
Wysokość (h) | 260 mm |
Szerokość (na górze) (b1) | 230 mm |
Szerokość (na dole) (b2) | 140 mm |
Średnica otworu dopływu (d1) | 70 mm |
Średnica otworu odpływu (d2) | 125 mm |
Rozstaw otworów (s) | 129 mm |
Szerokość szczeliny (x1) | 50 mm |
Wysokość szczeliny (x2) | 23 mm |