Płytka do spawania premium Część 2 — wersja prosta, typ SPAL
Pł. do spaw. DIN 3015-2, poj., SPAL, cynk.-nikl.
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 6S |
Wielkość znamionowa wg DIN | 4 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d6) | M12 |
Długość (l2) | 140 mm |
Szerokość (b1) | 45 mm |
Grubość (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk/nikiel |