Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pylon faltbar mit Halter

Pylon faltbar mit Halter
PYLON-WARNMITT-M.HALT-PH72

Art.-Nr. 096399 073

EAN 4052712116001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pylon faltbar mit Halter

Art.-Nr. 096399 073
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
Selbststehendes, tagreflektierendes Warnzeichen nach ADR/GGVSEB 2009
  • Als zusätzliche Warneinrichtung geeignet

  • Höhe 510 mm, zusammenfaltbar Höhe ca. 60 mm

  • Inklusive Blinkleuchte (langlebige LED)

  • Zur Montage an die Fahrzeugeinrichtung

  • Halter aus eloxiertem Aluminium

  • Batteriebetrieb: Typ AAA (Art.-Nr. 0827 000 01)
Hinweis

Der Falt-Leitkegel ersetzt NICHT das Warndreieck nach StVZO!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PH72

Breite

283 mm

Höhe

63 mm

Tiefe

283 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,800 kg

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Pylon faltbar mit Halter inklusive:
1 x
Pylon faltbar

PYLON-F.WARNMITT-FAB-WM001

Beschreibung: Selbststehendes, tagreflektierendes Warnzeichen
Menge: 1 x
1 x
Halter für Pylon

HALT-F.PYLON-PH73

Beschreibung: Zur Montage an die Fahrzeugeinrichtung
Menge: 1 x