Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pylon faltbar

Pylon faltbar
PYLON-F.WARNMITT-FAB-WM001

Art.-Nr. 096380 283

EAN 4052712088483

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pylon faltbar

Art.-Nr. 096380 283
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
Selbststehendes, tagreflektierendes Warnzeichen
  • Als zusätzliche Warneinrichtung geeignet

  • Höhe 510 mm, zusammenfaltbar Höhe ca. 60 mm

  • Inklusive Blinkleuchte (langlebige LED)

  • Zur Montage an die Fahrzeugeinrichtung

  • Batteriebetrieb: Typ AAA (Art.-Nr. 0827 000 01)
Hinweis

Der Falt-Leitkegel ersetzt NICHT das Warndreieck nach StVZO!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

WM001

Breite

280 mm

Höhe

510 mm

Tiefe

280 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,800 kg

Werkstoff

Kunststoff

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halter für Pylon

HALT-F.PYLON-PH73

Zur Montage an die Fahrzeugeinrichtung