Puxador tipo concha, quadrada MUG-ZD 1
Puxador tipo concha, quadrada MUG-ZD 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Cromado |
Nível do brilho | Mate |
Comprimento externo (L) | 80 mm |
Comprimento interno (L1) | 66 mm |
Largura externa (B) | 80 mm |
Largura interna (B1) | 60 mm |
Altura (H) | 16,5 mm |
Altura do rebordo da prateleira (H1) | 2,5 mm |
Comprimento (L) | 80 mm |
Largura (B) | 80 mm |
Comprimento do orifício perfurado (FL) | 76 mm |
Largura do orifício perfurado (FB) | 76 mm |
Profundidade do orifício perfurado (FT) | 14 mm |
Dimensão entre eixos (A) | 64 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 7 mm |