Puxador para armário, tipo C
Puxador para armário, tipo C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Design | Para embutir |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento (A) | 140 mm |
Largura (B) | 90 mm |
Altura | 12 mm |
Comprimento x largura x profundidade do orifício perfurado | 117 x 75 x 10,5 mm |
Espessura do material | 1,75 mm |