Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Puxador par, ZD 5

Puxador par, ZD 5

Art. 0687170008
EAN 4024835315036
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
Can be used for a variety of escutcheons and long plates made of die-cast zinc
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Versão de acessório de fixação

Punho/punho

Adequado para

Portas interiores
Portas de casa de banho
Portas de entrada de apartamentos

Protecção contra incêndios certificada

Não

Forma do puxador da porta

GE (tipo Frankfurt)

Tecnologia de rolamento

Puxador de porta, solto

Material do punho/roseta da cobertura ou proteção

Zinkdruckguss

Nível do brilho

Mate

Superfície

Niquelado

Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS)

38-42 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Declaração ambiental de produto

Não

Tamanho do quadrado

8 mm

Profundidade de inserção

38 mm

Comprimento da pega

125 mm

Diâmetro da pega

19 mm

Diâmetro de montagem do puxador de porta

15,8 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa longa par ZD, redondo

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Placa longa par ZD, redondo

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Placa longa par ZD, redondo

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Par de placas longas redondas ZD

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 Un.
Grampos de placa longa par ZD, angular

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed mounting
Grampos de placa longa par ZD, angular

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed mounting
Grampos de placa longa par ZD, angular

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed mounting