Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Puxador par, ZD 4

Puxador par, ZD 4

Art. 0687170004
EAN 4011231594738
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
Can be used for a variety of escutcheons and long plates made of die-cast zinc
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Versão de acessório de fixação

Punho/punho

Adequado para

Portas interiores
Portas de casa de banho
Portas de entrada de apartamentos

Protecção contra incêndios certificada

Não

Tecnologia de rolamento

Puxador de porta, solto

Material do punho/roseta da cobertura ou proteção

Zinkdruckguss

Nível do brilho

Mate

Superfície

Niquelado

Cor da pega

Preto

Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS)

38-42 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Declaração ambiental de produto

Não

Tamanho do quadrado

8 mm

Profundidade de inserção

37 mm

Comprimento da pega

122 mm

Diâmetro da pega

18 mm

Diâmetro de montagem do puxador de porta

15,8 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa longa par ZD, redondo

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Placa longa par ZD, redondo

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Placa longa par ZD, redondo

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Par de placas longas redondas ZD

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 Un.
Grampos de placa longa par ZD, angular

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed mounting
Grampos de placa longa par ZD, angular

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed mounting
Grampos de placa longa par ZD, angular

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed mounting