Puxador móveis de designer, arco segm., plano/red.
Puxador móveis de designer, arco segm., plano/red.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |
Nível do brilho | Mate |
Comprimento (L) | 152 mm |
Largura (B) | 19,5 mm |
Altura (H) | 30 mm |
Espessura (D) | 9,5 mm |
Dimensão entre eixos (A) | 128 mm |
Largura da pega | 12 mm |
Largura da base do punho | 19,5 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |