Puxador de móvel quadrado MK-ZD 3
Puxador de móvel quadrado MK-ZD 3
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Oxidado |
Superfície da estrutura | Rau |
Comprimento (L) | 70 mm |
Largura (B) | 70 mm |
Altura (H) | 23 mm |
Dimensão entre eixos (A) | 64 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 5 mm |