Puxador de móvel MK-ZD 5
Puxador de móvel MK-ZD 5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Zinco fundido |
Superfície | Anodizado |
Nível do brilho | Mate |
Cor do botão | Silberfarben |
Material da base | Zinco fundido |
Superfície da base | Banhado a crómio |
Nível do brilho da base | Polido |
Comprimento (L) | 57 mm |
Largura (B) | 57 mm |
Altura (H) | 24 mm |
Comprimento do botão | 57 mm |
Largura do botão | 57 mm |
Comprimento da base | 32 mm |
Largura da base | 32 mm |
Altura da base | 16 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 7 mm |