Puxador de móvel MK-A 1
Puxador de móvel MK-A 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A2 |
Superfície da estrutura | Escovado |
Nível do brilho | Mate |
Comprimento (L) | 50 mm |
Largura (B) | 12 mm |
Altura (H) | 32 mm |
Espessura (D) | 6 mm |
Comprimento do botão | 50 mm |
Largura do botão | 12 mm |
Comprimento da base | 15,5 mm |
Largura da base | 15,5 mm |
Altura da base | 26 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro da rosca | 4 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 10 mm |