Puxador de janela A 105 AK
Puxador de janela A 105 AK
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Forma do puxador da porta | GE (tipo Frankfurt) |
Material | Aço inox |
Material da roseta básica | Plástico |
Material do pino | Aço |
Nível do brilho | Mate |
Comprimento do pin (A) | 43 mm |
Tamanho do quadrado | 7 mm |
Diâmetro do came | 10 mm |
Engrenamento | Quádruplo, 90 graus |
Direcção DIN | DIN R/L |
Distância do orifício | 43 mm |
Trancável | Não |
Comprimento da pega | 130 mm |
Diâmetro da pega | 20 mm |