Puxador côncavo em madeira redondo
Puxador côncavo em madeira redondo
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Faia |
Superfície | Simples |
Superfície da estrutura | Retificado |
Altura (H) | 12 mm |
Altura do rebordo da prateleira (H1) | 4,5 mm |
Diâmetro (D) | 50 mm |
Diâmetro interior (D1) | 32 mm |
Ø do furo (BD) | 45 mm |
Profundidade do orifício para broca (BT) | 7,5 mm |