Puxador ZD 5
Puxador ZD 5
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Versão de acessório de fixação | Pega |
Adequado para | Portas de entrada de apartamentos |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Forma do puxador da porta | GE (tipo Frankfurt) |
Tecnologia de rolamento | Puxador de porta, solto |
Nível do brilho | Mate |
Superfície | Niquelado |
Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS) | 36-99 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Tamanho do quadrado | 8 mm |
Profundidade de inserção | 38 mm |
Comprimento da pega | 125 mm |
Diâmetro da pega | 19 mm |
Diâmetro de montagem do puxador de porta | 15,8 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!