Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Puxador ZD 2

Puxador ZD 2

Art. 0687170702
EAN 4024835233309
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
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Versão de acessório de fixação

Pega

Adequado para

Portas de entrada de apartamentos

Protecção contra incêndios certificada

Não

Forma do puxador da porta

U

Tecnologia de rolamento

Puxador de porta, solto

Nível do brilho

Mate

Superfície

Niquelado

Adequado para espessura mín./máx. de porta (TS)

36-99 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Tamanho do quadrado

8 mm

Profundidade de inserção

37 mm

Comprimento da pega

130 mm

Diâmetro da pega

18 mm

Diâmetro de montagem do puxador de porta

15,8 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fixações amovíveis sem puxador

DH-ZD-CH-LONGPLT-L/R-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws