Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Putzpapier für Papierrollenhalter

Putzpapier
PUPAP-FZG-ROLLE-WEISS-RC1

Art.-Nr. 096380 976

EAN 4053479608648

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzpapier für Papierrollenhalter

Art.-Nr. 096380 976
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
Sehr absorptionsstark und reißfest
  • Sehr saugfähig

  • Fusselarm

  • Lebensmittelverträglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDas Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet.
Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.

Typbezeichnung

RC1

Breite

205 mm

Durchmesser

200 mm

Farbe

Weiß

Produktgewicht (per Stück)

1,163 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen