Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Putzausgleichsring für UP-Gerätedosen zum Schäumen

Putzausgleichsring für UP-Dosen zum Schäumen
PUAUSGLRG-F.UP-H10-25MM/D75MM

Art.-Nr. 0975010651

EAN 4099618988127

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Putzausgleichsring für UP-Gerätedosen zum Schäumen

Art.-Nr. 0975010651

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenlos einstellbar (10-25 mm)
  • Mit 2 Geräteschrauben 3,2 x 25 mm

  • Zur Einhaltung der IP-Schutzart

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ausgleich zu tief sitzenden UP-Gerätedosen.

Durchmesser (Ø)

75 mm

Flammwidrig

650 °C

Halogenfrei

Ja

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen