Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Putzausgleichsring

Putzausgleichsring
ZB-PUTZAUSGLEICHSRING-UP-H12MM/D60MM

Art.-Nr. 097501060
EAN 4011231902465

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausgleich zu tief sitzender UP-Gerätedosen
  • Mit 2 montierten Geräteschrauben

  • Zur Einhaltung der IP-Schutzart
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

60 mm

Höhe

12 mm

Flammwidrig

650 °C

Halogenfrei

Ja

Werkstoff

PS - Polystyrol

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen