Pusseskinn for bil og vindu Laget av ekte saueskinn
Pusseskinn
PUSSESKINN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rent naturprodukt
- Mild mot huden
- Miljøsikkert
- Lofri
- Lang levetid
Vedlikeholdsinformasjon:
For å oppnå lang levetid for produktet bør du vaske kluten umiddelbart etter bruk, men ikke bruk syrer, kjemikalier eller andre avfettende rengjøringsmidler. Vri pusseskinnet grundig og heng det til tørk. Ikke legg det over radiatorer eller i sola. Hvis skinnet blir litt hardt med tiden, kan du myke opp skinnet igjen ved å gni det over en bordkant av tre.
Egnet for rengjøring av vinduer og speil, og i tillegg for tørking og beskyttelse av lakk etter bilvask. Pusseskinnet absorberer alle vanndråpene uten å etterlate striper.
For best resultat bør du bruke kluten halvtørr og tørke den over området som skal rengjøres. Vri alltid kluten godt opp når du tørker et vått kjøretøy.
Materiale | Saueskinn |
Farge | Gulaktig Chamois |
Lengde | 70 cm |
Bredde | 45 cm |
Absorpsjon på 10 sekunder | 402 % |
Beleggvekt per m² | 80 g |
Betingelser for absorpsjon på 10 sekunder | i henhold til DIN2417 |
Maks. absorpsjon | 424 % |
Total absorpsjonstid | 60 min |