Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Push-to-move Basis-Set WingLine S und L

Push-to-move Basis-Set WingLine S und L
PUSH-TO-MOVE-FALT-L-LI-WINGL-S/L-SCHW

Art.-Nr. 0684706306

EAN 4062856737253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Push-to-move Basis-Set WingLine S und L

Art.-Nr. 0684706306

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den optionalen Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L
  • Mit dem Push-to-move lassen sich grifflose Fronten durch einen leichten Druck selbstständig öffnen und manuell wieder in die geschlossene Position führen

  • Öffnungsmechanismus ohne Zuhaltefunktion

  • In 3 unterschiedlichen Auführungen für leichte, mittlere oder schwere Türen lieferbar

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben an die Türflügel.

Farbe

Schwarz

Öffnungsmechanismus

Leicht

Anschlag

Links

Lieferumfang

1 x Öffnungsmechanismus ohne Zuhaltung, inkl. Befestigungsmaterial und Bohrschablone

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Push-to-move Zuhaltung mechanisch WingLine S

ZB-PTM-ZUHALT-MECH-FALT-WINGL-S-GRAU

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall mechanisch - benötigt
Push-to-move Zuhaltung mechanisch WingLine S

ZB-PTM-ZUHALT-MECH-FALT-WINGL-S-WEISS

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall mechanisch - benötigt
Push-to-move Zuhaltung mechanisch WingLine S

ZB-PTM-ZUHALT-MECH-FALT-WINGL-S-SCHW

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall mechanisch - benötigt
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine S

PTM-ZUHALT-MAGN-EP-FALT-WINGL-S-WEISS

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall magnetisch - benötigt. Die Variante zum Einpressen in den Konstruktionsboden fügt sich harmonisch, ohne zu stören, in das Schrankdesign ein
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine S

PTM-ZUHALT-MAGN-EP-FALT-WINGL-S-SCHW

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall magnetisch - benötigt. Die Variante zum Einpressen in den Konstruktionsboden fügt sich harmonisch, ohne zu stören, in das Schrankdesign ein
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Anschrauben WingLine S

PTM-ZUHALT-MAGN-AS-FALT-WINGL-S-GRAU

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall magnetisch - benötigt
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen