Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Push-on countersink AMO-Therm Mini

Push-on countersink AMO-Therm Mini

Ürün no. 0650641316

EAN 4065233068438

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Push-on countersink AMO-Therm Mini

Ürün no. 0650641316
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
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

25 mm

Nominal matkap deliği çapı

10 mm

Pul yatağı açıcısı çapı

16 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

Drills through virtually any material
x 1 ad.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter AMO-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
x 50 ad.
Screw AMO-Therm Mini

SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
x 50 ad.