Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Push-on countersink AMO-Therm Mini

Push-on countersink AMO-Therm Mini

Cikksz. 0650641316

EAN 4065233068438

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Push-on countersink AMO-Therm Mini

Cikksz. 0650641316
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
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

25 mm

Névleges furatátmérő

10 mm

Süllyesztőátmérő

16 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter AMO-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
x 50 db
Screw AMO-Therm Mini

SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
x 50 db