Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Push-on countersink AMO-Therm Mini

Push-on countersink AMO-Therm Mini
ZEBRA

Nº de art. 0650641316
EAN 4065233068438
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
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

25 mm

Diámetro nominal de taladro

10 mm

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Broca de percusión Longlife Plus

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

ZEBRA
La solución perfecta para refuerzos y materiales duros, con un cabezal simétrico de una pieza con cuatro filos de corte y una hélice de avance Vario de cuatro espirales con refuerzo de núcleo
x 1 Cant.
Broca multiusos MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

ZEBRA
Perfora prácticamente cualquier material
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
Adaptador Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería
x 50 Cant.
Tornillo Para el sistema de instalación independiente AMO®-Therm Mini

TOR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

AMO
Para fijación sin anclaje de cargas ligeras a medias en fachadas aisladas con rotura térmica. Anclaje a través del aislamiento en mampostería
x 50 Cant.