Push-in rivet, type 3
Push-in rivet, type 3
MP-MAZDA-IMPACTRIVET-BLACK
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Min./max. borrhålsdiameter | 8,9-9,1 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 2,3-4,7 mm |
Längd | 9,20 mm |
Längd under huvudet (A) | 9,20 mm |
Huvuddiameter (B) | 19,90 mm |
Huvudhöjd (C) | 3 mm |
Färg | Svart |
Material | PA - Polyamid |
Lämplig för fordonstillverkare | Ford |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | 4327144 |
installation location | Universal |