Push-in rivet, type 1
Push-in rivet, type 1
SA-IMPACTRIVET-CITR/PEUG-BLACK
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Min./max. borrhålsdiameter | 8,1-8,3 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 2,5-7,5 mm |
Längd | 10,3 mm |
Längd under huvudet (A) | 10,3 mm |
Huvuddiameter (B) | 20 mm |
Huvudhöjd (C) | 3,1 mm |
Färg | Svart |
Material | PA - Polyamid |
Lämplig för fordonstillverkare | Citroen |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | 7013J0 |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret 2 | 8211WV |
installation location | Engine compartment |