Push-in Schnellsteckverbindung
Gerader Einschraubverbinder
EINSHRBVERB-GD-D6-M12X1,5
Art.-Nr. 088504 62
EAN 4011231817080
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Rohr- und Schlauchmontage sowie Demontage.
- Reduziert Leckagemöglichkeiten durch weniger Komponenten.
- Korrosionsbeständige Messing-Ausführung.
- Senkt Kosten durch kürzere Montage- und Reparaturzeiten.
- Erfüllt internationale DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften.
- Eignet sich für Druckluft als Betriebsmedium.
- Hält den maximalen Betriebsdruck gemäß DIN 74324 zuverlässig ein.
- Arbeitet zuverlässig bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +100 °C, bei Temperaturen unter +2 °C achten Sie bitte die Luftbeschaffenheit.
- Kompatibel mit Schläuchen gemäß DIN 74324.
- Perbunan-O-Ring, gelb chromatiert verzinkte Stahl-Hohlschraube und Kupferdichtscheibe gewährleisten eine zuverlässige Verbindung.
- Bietet robuste Messingkomponenten, vernickelte Rohrverstärkungshülse und Mehrzacken-Spannklemmring sowie einen O-Ring aus Buna N (low Nitril) für zuverlässige Dichtheit.
Da Rohre (materialunabhängig) ab einer gewissen Länge schwingen, sichern Sie die Bremsleitungsrohre (Durchmessern von 5 bis 16 mm) an der Karosserie oder am Rahmen mit möglichst gummierten Rohrschellen. Halten Sie einen Schellenabstand von 1 m bis maximal 1,20 m ein.
- Verschraubungen erfüllen die Vorschriften der DIN 74324
- Verschraubungen entsprechen den Vorschriften des Departement Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) und der Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Verschraubungen sind TÜV-geprüft und für den Einsatz in Druckluftbremsanlagen
- An Nutzfahrzeugen zugelassen
Datenblätter(X)
Für Polyamidrohr Ø 6 bis 16 mm, zur Verbindung von Komponenten der Druckluftbremsanlage an Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeug-Hilfssystemen.
Außendurchmesser Rohr (T) | 6 mm |
Anschlussgewinde (D/D1) | M12 x 1,5 |
Länge (L) | 30,5 mm |
Werkstoff | Stahl |