Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punzone a norma DIN 6458 6 pezzi

Serie di punzoni
SERIE CACCIASPINE GR.2-8 6PEZZI

Cod. art. 071463 240

EAN 4011231719902

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punzone a norma DIN 6458 6 pezzi

Cod. art. 071463 240
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
  • Acciaio autotemprante al cromo-vanadio

  • Teste di sicurezza temprate, per evitarne l'ammaccatura o la scheggiatura

  • Particolarmente robusto e resistente all'usura grazie al gambo completamente temprato

  • Fornito in una robusta cassettina metallica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

762,000 g

Punzone a norma DIN 6458 6  compreso:
1 x
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

PUNZONE 2MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 2 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

PUNZONE 3MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

PUNZONE 4MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

PUNZONE 5MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

PUNZONE 6MM WTH

Descrizione:
Larghezza punta: 6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Punzone Conforme alla norma DIN 6458

DRFTPNCH-8-L120MM

Descrizione:
Larghezza punta: 8 mm
Quantità: 1 x