Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punzonatrice a trapezio

Punzonatrice a trapezio
PUNZONATRICE A TRAPEZIO (0-1,5MM)

Cod. art. 0862500010

EAN 4050642921221

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punzonatrice a trapezio

Cod. art. 0862500010
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
  • Per l'avvitamento di lamiere grecate con diametro fino a 10 mm.

  • Angolo di apertura da min. 25 mm a max. 90 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Punzonatrice per lamiere grecate con spessore fino a 1,5 mm

Apertura min

25 mm

Apertura max

90 mm

Spessore materiale max

1,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punzone per punzonatrice a trapezio

SERIE PUNZONI A TRAP. P/0862500000