Punto kaynak makinesi, 4500 SN2
Punto kaynak makinesi, 4500 SN2
Ürün no. 0691500270
EAN 4038898471431
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 400 V/DC |
Frekans | 50 Hz |
Özgül güç | 5 kW |
Güç değeri koşulları | %100 çalışma süresinde |
Güç (kaynak yapma) | 20 kW |
Ana sigorta | 16 A yavaş |
IP koruma sınıfı | IP 21 |
Tali akım kısa devresi | 4,5 kA/AC/DC |
Maks. akım | 0,63 kA/AC/DC |
Uzunluk | 44 cm |
Genişlik | 14 cm |
Yükseklik | 23 cm |
Isı sınıfı | F |
Kablo kesiti | 7,5 mm² |
Faz sayısı | 1 ADET |
Tali voltaj | 5,6 V/DC |
Kumanda akımı bağlantı prizi | XLR |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 31000,000 g |