Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punto di ancoraggio ABS Weight on Top Double

Punto di ancoraggio ABS Weight on Top Double

Cod. art. 0838904401

EAN 4260486760058

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punto di ancoraggio ABS Weight on Top Double

Cod. art. 0838904401
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
Single anchor point or safety harness system – penetration-free thanks to dead load
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio / acciaio inossidabile

Lunghezza asta

300 mm

Diametro

16 mm

Norma EN

795-B

Da utilizzare nei seguenti materiali

Calcestruzzo

Altezza

300 mm

Superficie

FINITURA in acciaio inossidabile