Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punto di ancoraggio ABS Lock X, Solar

Punto di ancoraggio ABS Lock X Solar

Cod. art. 0838904045

EAN 4260336783367

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punto di ancoraggio ABS Lock X, Solar

Cod. art. 0838904045
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
Anchor point for penetration-free mounting with counter plate around girders.

Punto di ancoraggio progettato specificatamente per impianti solari, per il fissaggio su alluminio e altri profilati fino a 50 x 50 mm, testato in conformità con la normativa EN 795.


Materiale per il fissaggio incluso, sporgenza = 150 mm, omologato per 3 persone.

Indicazione

Le guide dell’impianto solare devono essere controllate da un ingegnere strutturale. La guida deve essere progettata per un fattore di sicurezza di almeno 6 kN sul punto di fissaggio per assicurare una persona. Per ogni ulteriore persona deve essere aggiunto un fattore di sicurezza di 1 kN.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza asta

150 mm

Norma EN

795

Altezza

150 mm

Colore

Colore acciaio inossidabile

Superficie

FINITURA in acciaio inossidabile