Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punto di ancoraggio ABS Lock Loop

Punto di ancoraggio ABS Lock Loop

Cod. art. 0838904241

EAN 4260336782667

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punto di ancoraggio ABS Lock Loop

Cod. art. 0838904241
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
Quasi invisibile: Dispositivo anticaduta ABS-Lock Loop per tetti spioventi
  • Punto di ancoraggio per tetti a falda

  • Il sistema LOOP (anello) è una soluzione economica per fissare i tetti a falda alle travi


State cercando un'alternativa discreta ai ganci per tetto? Con il dispositivo di protezione anticaduta in acciaio inossidabile ABS-Lock Loop, è possibile proteggere fino a tre persone durante i lavori sul tetto. Il cavo in acciaio inossidabile (Ø 5 mm) si avvita alle travi in legno che supportano il carico ed è appena visibile dopo l'installazione.

Indicazione

Capacità di carico in tutte le direzioni, può sorreggere fino a tre persone alla volta

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Fissaggio con 2 viti (150 mm)

  • Per travi in legno 6 x 12 cm

  • Avvitato alle traverse in legno (compreso il materiale isolante sopra le travi)

  • Travi, min. 60 mm x 120 mm

  • Profondità di avvitamento minima delle travi: 100 mm

  • Per strutture in legno che supportano il carico
Istruzioni

Il dispositivo di protezione anticaduta è fissato con le due viti in acciaio inossidabile in dotazione. Un'incisione laser resistente agli agenti atmosferici fornisce informazioni su tutte le norme e i dati pertinenti.

Materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza asta

0 mm

Norma EN

795

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno

Altezza

0 mm

Superficie

FINITURA in acciaio inossidabile