Punto de anclaje móvil W-MAP 1
Punto de anclaje móvil W-MAP 1
PTO-ANCL-(W-MAP1 ANCHORAGE-POINT)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Adecuado para 3 personas como máximo
- Montaje y desmontaje rápidos y sencillos del punto de anclaje individual W-MAP 1 (ojal) mediante un sistema de bloqueo especial
- La geometría del punto de anclaje individual evita la liberación accidental del bloqueo
- Económico y flexible, ya que se puede instalar cualquier número de terminales W-MAP 1 en el edificio, pero solo se requiere un punto de anclaje individual W-MAP 1 (ojal) por usuario
- Tenga en cuenta las instrucciones de montaje y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual
- El punto de anclaje móvil W-MAP 1 solo puede utilizarse junto con el terminal W-MAP 1. Los componentes individuales no son compatibles con sistemas similares
- El terminal de soporte W-MAP 1 está fijo permanentemente a la estructura; los puntos de anclaje móviles son rápidos y fáciles de mover de un terminal a otro
- Indicador de caída integrado: Se indica una caída en el punto de anclaje individual
Hojas de datos(X)
El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios como limpieza de ventanas, mantenimiento e instalación, etc.
Material | Acero inoxidable, 1,4542 |
Longitud de la varilla | 40 mm |
Altura | 40 mm |
Superficie | ACABADO de acero inoxidable |