Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto
Puntalini di sicurezza, punta di contatto ridotto
COPPIA SPINOTTI SIC. R/N 1000V-4MM
Cod. art. 071553 811
EAN 4052703098880
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti i prodotti sono dotati di spine di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto e forniti in una confezione riapribile per proteggerli dalla polvere.
- Cavi: Guaina a doppio isolamento in silicone altamente flessibile sezione 1 mm2
- Lunghezza: 1,2 m
- Tensione/corrente nominale: 1.000 V/CAT III, 20 A
- Punta di sicurezza da 4 mm con lamella di contatto a molla, che può essere adattato a varie categorie di misurazione; nell'altra estremità con spina di sicurezza da Ø 4 mm con angolo da 90°.
- Fornitura: Uno rosso e uno nero
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro spina | 4 mm |
Sezione cavo | 1 mm² |
Lunghezza | 1,2 mm |
Corrente nominale max | 20 A |
Tensione nominale max | 1000 V/CA/CC |
Categoria protezione sovratensione | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |