Puntalini di sicurezza a graffe flessibili
Puntalino di sicurezza a graffe flessibile
COPPIA PUNTALI TEST R/N
Cod. art. 071553 840
EAN 4038898215066
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inseribili su tutte le spine a molla da 4 mm
- Punta a molla con gambo flessibile, materiale isolante silicone
- Corrente/tensione nominale: max. 4 A/1000 V CAT III
- Ottima resistenza al calore
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente nominale max | 4 A |
Tensione nominale max | 1000 V |
Categoria protezione sovratensione | CAT III |
Spessore serrabile max. | 8 mm |