Puntali di sicurezza punte in fibra fine
Puntali di sicurezza fini
COPPIA PUNTALI DI SICUREZZA P. R/N
Cod. art. 071553 860
EAN 4038898215059
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punte in acciaio inox sottili, rigide
- Con calotta di protezione della punta, per misurazioni su singoli piedini di circuiti integrati (IC) (griglia 2,54 mm)
- Tensione max.: 1000 V CAT III
- Inseribili su tutte le spine a molla da 4 mm
- Fornitura: una punta rossa e una nera
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente nominale max | 1 A |
Tensione nominale max | 1000 V |
Categoria protezione sovratensione | CAT III |