Puntali di misurazione con punte
Puntale di misurazione con punta
Cod. art. 0715531004
EAN 4052703561414
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per le misurazioni in punti ristretti, con presa per tutti i connettori a spina da 4 mm
- Lunghezza cavo: 250 mm, lunghezza totale: 300 mm
- <50 V
Puntali in silicone = termoresistenti, uso prolungato 150 °C - uso breve fino a 250 °C, per questo più idonei da utilizzare nel vano motore rispetto ai puntali in PVC (termoresistenti fino a 70 °C). Molto flessibili e resistenti alle deformazioni a basse temperature grazie al filo di rame intrecciato.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 300 mm |
Diametro zoccolo di collegamento | 4 mm |
Tensione nominale max | 50 V/CA/CC |