Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punta universale Punta Multipack MFD-S gambo esagonale 1/4 poll., 6 pz

Punte universali t. MFD-S esag. multipack, 6 pezzi
SET PUNTE-MFDS-1/4-POLL-ESAG.(4-10)-6PZ

Cod. art. 0641260002

EAN 4050641971395

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punta universale Punta Multipack MFD-S gambo esagonale 1/4 poll., 6 pz

Cod. art. 0641260002
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
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale

Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare

  • Per uso universale

  • Foratura precisa in muratura senza rottura

  • Foratura ad alta precisione

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo brevettato in quattro fasi


Gambo esagonale 1/4" standard


  • Gambo anti-slittamento

  • Adatta per qualsiasi portainserti


Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.

  • Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono

Punta universale Punta Multipack MFD-S gambo esagonale 1/4  compreso:
1 x
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; 10 mm
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D4-L100-WL39MM

Descrizione:
Lunghezza: 100 mm; 4 mm
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D5-L100-LU39MM

Descrizione:
Lunghezza: 100 mm; 5 mm
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
2 x
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D6-L100-LU54MM

Descrizione:
Lunghezza: 100 mm; 6 mm
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 2 x
1 x
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D8-L120-WL80MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; 8 mm
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x