Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punta universale Multipack MFD-S Plus 5 pz

Punta universale MFD-S Plus 5 pz
ASS.-PUNTE-MURO-UNIV.-MFDS-PLUS-5PZ

Cod. art. 0641230005

EAN 4053479386393

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punta universale Multipack MFD-S Plus 5 pz

Cod. art. 0641230005
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
Fora praticamente qualsiasi materiale.

Taglienti in carburo metallico affilatissimi con affilatura speciale al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare

  • Per uso universale

  • La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni

  • Foratura precisa

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo a quattro gradini brevettato


Gambo con funzione di arresto all'urto


Le scanalature di fissaggio corte, adatte per SDS-plus, impediscono l'uso nei trapani a percussione, anche se il meccanismo a percussione viene azionato accidentalmente, evitando così di danneggiare la punta.



Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni forati, pietra, marmo, legno, materiale plastico, metallo ecc.

  • Posa di serramenti, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Punta universale Multipack MFD-S Plus 5  compreso:
1 x
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D10-L160-LU100MM

Descrizione:
Lunghezza: 160 mm; Diametro: 10 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D5-L110-LU50MM

Descrizione:
Lunghezza: 110 mm; Diametro: 5 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D6-L110-LU50MM

Descrizione:
Lunghezza: 110 mm; Diametro: 6 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D6-L160-LU100MM

Descrizione:
Lunghezza: 160 mm; Diametro: 6 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D8-L160-LU100MM

Descrizione:
Lunghezza: 160 mm; Diametro: 8 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x