Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punta per tracciare universale con vite di bloccaggio

Tracciatore universale
TRACCIATORE REGOLABILE 0-200MM

Cod. art. 071570 20

EAN 4024835048644

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punta per tracciare universale con vite di bloccaggio

Cod. art. 071570 20
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
  • Acciaio inossidabile

  • Ideale per la tracciatura parallela di linee e cerchi

  • Con astuccio in plastica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per tracciare e scrivere su superfici di materiali diversi quali metallo, plastica e materiali simili.

Precisione di tracciamento

0,1 mm

Campo di misurazione lunghezza max

200 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Punta per tracciatore universale

PUNTA-RICAMBIO-PER-071570 20

x 10 pz.