Punta per tegole in porcellana multipack con gambo poligonale 3 pz
Punta per gres con gambo poligonale multipack 3 pz
SET-PUNTE-LANCIA-GRESS-ESAG-(6-10)-3PZ
Cod. art. 0641410003
EAN 4062856508921
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie)
- Foratura precisa
- Foratura precisa e priva di trucioli
Nuovo gambo poligonale
- Gambo anti-slittamento
- Ottima trasmissione di coppia
Indicatore di profondità della punta
L'anello colorato indica la profondità di foratura ideale
Raffreddamento non necessario
Foratura a secco
- Numero di giri max: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)
- Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg
- Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.
- Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!
- Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!
- Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durate la foratura → Rischio di rottura!
- Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare
- Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Ideale per tapani elettrici e a batteria.
1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione
2. Accendere il trapano
3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile
4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | Poligono |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.