Punta per misurazioni per veicoli per puntali di misurazione
Puntali di misurazione per veicoli
PUNTAL-TESTER-AUTO-1000V-10A-CATII
Cod. art. 0715531001
EAN 4052703561360
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punte ad ago in acciaio per molle, adatte per stabilire un contatto con i connettori a innesto chiusi dalla parte posteriore (entrata del cavo) attraverso il passacavo o la guaina termorestringente, consentendo così di eseguire la misurazione sotto tensione o mentre i puntali sono in uso.
- Tensione nominale 1000 V CAT II 10 A
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro zoccolo di collegamento | 4 mm |
Corrente nominale max | 10 A |
Tensione nominale max | 1000 V/CA/CC |
Categoria protezione sovratensione | CAT II/1000 V |